※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
カラビナハーケンC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
寸法D(Φmm)
8
注文コード
57581485
品番
KH-8C
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
40
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
10
材質
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
許容荷重(kg)
65
質量(g)
66
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
8
表面処理(本体)
ニッケルメッキ