曜日別特売
KH-8CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-8CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581528
KH-8CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581528

カラビナハーケンCR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法D(Φmm)8注文コード57581528品番KH-8CRS
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法L(mm)80寸法S(mm)9寸法W(mm)40材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)75質量(g)66.5種類カラビナ寸法D(Φmm)8寸法d1(Φmm)10表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする