曜日別特売
KH-10CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-10CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581537
KH-10CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581537

カラビナハーケンCR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法D(Φmm)10注文コード57581537品番KH-10CRS
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法L(mm)110寸法S(mm)13寸法W(mm)55寸法d3(mm)15材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)150質量(g)146種類カラビナ寸法D(Φmm)10寸法d1(Φmm)15表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする