曜日別特売
KH-12CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-12CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581546
KH-12CRS カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581546

カラビナハーケンCR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)寸法D(Φmm)12注文コード57581546品番KH-12CRS
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法L(mm)140寸法S(mm)19寸法W(mm)70寸法d4(mm)20材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)200質量(g)270種類カラビナ寸法D(Φmm)12寸法d1(Φmm)20表面処理(本体)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする