曜日別特売
KH-6CR カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-6CR カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581555
KH-6CR カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581555

カラビナハーケンCR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)寸法D(Φmm)6注文コード57581555品番KH-6CR
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)60寸法S(mm)8寸法W(mm)31寸法d5(mm)9材質鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)許容荷重(kg)25質量(g)29種類カラビナ寸法D(Φmm)6寸法d1(Φmm)9表面処理(本体)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする