※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S004-0308 バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582204 S004-0308 バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582204 S004-0308 バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582204

バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(970本) ねじピッチ(mm)0.5 注文コード57582204 品番S004-0308
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじピッチ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7780 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.3 頭部径(Φmm)6.3 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする