※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの バインド小ねじ
バインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(540本)
ねじピッチ(mm)
0.7
注文コード
57582274
品番
S008-0408
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4112
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
8.3
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応