※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S002-0406 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582360 S002-0406 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582360 S002-0406 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582360

皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(940本) 注文コード 57582360 品番 S002-0406
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7747 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする