※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S002-0425 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582430 S002-0425 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582430 S002-0425 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582430

皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(260本) 注文コード 57582430 品番 S002-0425
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7752 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする