※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S009-0435 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583044 S009-0435 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583044 S009-0435 皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57583044

皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(210本) 注文コード 57583044 品番 S009-0435
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-4123 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)35 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)1.4 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする