※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(1000本)
注文コード
57583148
品番
S010-0305
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4142
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
1
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
プラスNo.1
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応