※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(540本)
注文コード
57583175
品番
S010-0406
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-5614
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応