BIM4670-4113-2/3 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 57583419 BIM4670-4113-2/3 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 57583419

カットオフバイメタルバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 全長(mm)4670 注文コード57583419 品番BIM4670-4113-2/3
参考基準価格(税別)¥45,570 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は全長・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 トラスコ品番207-7954 適合機種アマダH-450H・H-450HD・VM-1200・VM-2500 材質バイメタル 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 全長(mm)4670 山数2024/02/03
注意
※適合機種、取替可能範囲内で長さに公差がある場合があります
※適合機種をご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする