曜日別特売
HR-6 プチフックR型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-6 プチフックR型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583445
HR-6 プチフックR型 ステンレス AIOULE(ふじわら) 57583445

プチフックR型 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57583445品番HR-6
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

カットアンカー付きのR型フックです。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする