スチールペール缶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード57583875 品番JP-20
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

重ねての保管が可能です。

用途
機械工具・カー用品などの整理整頓に。
工場資材の一時保管に。
危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)361 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 板厚(mm)0.34 使用できる主な薬品なし 内径(mm)286 直径(mm)300 パッキン 適合フタJPF-20
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※スチール製ですので、鉄を腐食させない環境・用途でご使用ください。
※基本的には固体用容器です。
※60kg以上収納しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする