※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
丸カンボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M8
M6
M8
M10
M12
M16
寸法H(mm)
75
50
75
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584513
品番
MB-8
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
質量(g)
90
寸法H(mm)
75
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
45
H(mm)
75
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
90
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー