曜日別特売

ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)

ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) - 水本機械製作所

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349638A-1371317-9225材質:ステンレス(SUS304)M494
¥640
¥459
¥505(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350146A-1373317-5989材質:ステンレス(SUS304)M8158
¥1,300
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350661BR-12MF201-3453ステンレス(SUS304)M122414
¥3,640
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350819BR-16MF201-1996ステンレス(SUS304)M163218
¥7,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351230A-1372318-2393材質:ステンレス(SUS304)M6126
¥900
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする