水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349191
BR-12WF
201-3466
W1/2
24
14
¥
3,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350986
BR-16WF
201-2051
W5/8
32
18
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください