曜日別特売
MB-12 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-12 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584538
MB-12 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584538

丸カンボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M12
寸法H(mm)120
内容量1個注文コード57584538品番MB-12
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。

質量(g)
180
寸法H(mm)
120
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
60
H(mm)
120
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
250
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする