画像準備中

ポータブルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57585075 品番B2Vario-PVDF32-1000-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
・ノズル用フックが標準装備。

用途
病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする