画像準備中

ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57585337 品番NND27274Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。
メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。
RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。
「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。
オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。
設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。
ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。
DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする