商品レビューを投稿する内容量1台注文コード57585669品番44C012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。
Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。
カメラヘッドはIP67防水構造です。
人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作