曜日別特売
TSD-12 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら) 57585938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSD-12 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら) 57585938
TSD-12 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら) 57585938

鉄 JIS規格シャックル(SD型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)24
使用荷重(kg)600
内容量1個注文コード57585938品番TSD-12
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)24寸法D(mm)28寸法L1(mm)48寸法d(mm)12寸法d1(mm)16寸法d2(mm)M14寸法d3(mm)15寸法t(mm)12材質質量(g)230使用荷重(kg)600表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする