代表画像

S017-0310 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586420 S017-0310 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586420 S017-0310 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586420

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(860本) 注文コード 57586420 品番 S017-0310
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1566 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする