※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
900
注文コード
57586525
品番
TBB-12
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
35
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
63
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
16
寸法t(mm)
12
ねじ径
M14
材質
鉄
質量(g)
380
使用荷重(kg)
900
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
15