※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
1500
注文コード
57586543
品番
TBB-16
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
26
寸法B1(mm)
45
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
80
寸法d(mm)
18
寸法d1(mm)
20
寸法t(mm)
16
ねじ径
M18
材質
鉄
質量(g)
830
使用荷重(kg)
1500
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
19