TBB-22 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら) 57586577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBB-22 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら) 57586577
TBB-22 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら) 57586577

鉄 JIS規格シャックル(BB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)3000注文コード57586577品番TBB-22
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)34寸法B1(mm)65寸法D(mm)55寸法L1(mm)117寸法d(mm)26寸法d1(mm)27寸法t(mm)22ねじ径M24材質質量(g)2200使用荷重(kg)3000表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする