代表画像

S038-0516 トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586858 S038-0516 トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586858 S038-0516 トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586858

トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(210本) 注文コード 57586858 品番 S038-0516
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-6260 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)16 寸法d(mm)M5 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする