※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S049-0406 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587086 S049-0406 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587086 S049-0406 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587086

トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(540本) 注文コード 57587086 品番 S049-0406
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7870 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)9.4 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする