※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S030-0512 トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587734 S030-0512 トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587734 S030-0512 トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587734

トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(260本) 注文コード 57587734 品番 S030-0512
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4726 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法L(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法d(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする