代表画像

S036-0310 ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587838 S036-0310 ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587838 S036-0310 ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587838

ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1200本) 注文コード 57587838 品番 S036-0310
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-3151 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする