曜日別特売
LS-10C ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57588013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-10C ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57588013
LS-10C ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら) 57588013

ラグスクリュー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)90注文コード57588013品番LS-10C
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途
パネル等を吊るのに適しています。
寸法H(mm)20質量(g)74寸法D(mm)10寸法L(mm)10.3H(mm)20寸法B(mm)120寸法T(mm)80寸法E(mm)10使用荷重(kg)90材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする