※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S048-0310 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588258 S048-0310 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588258 S048-0310 ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588258

ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1000本) 注文コード 57588258 品番 S048-0310
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7856 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする