※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S052-2608 ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588459 S052-2608 ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588459 S052-2608 ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588459

ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1800本) 注文コード 57588459 品番 S052-2608
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7896 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M2.6 頭部厚(mm)1.7 頭部径(Φmm)4.5 適合ドライバープラス No.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする