当り止めブロック 角型

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57588528 品番 -
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衝撃吸収、防振に優れています。

材質合成ゴム 高さ(mm)20 幅(mm)30 奥行(mm)20 用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして 縦×横×高さH(mm)20×30×20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴム成型によるわずかなバリがある場合がございますが、使用には問題ございません。
※ゴム製品のため、寸法には若干の誤差がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
吊り戸の戸当たり用

吊り戸を作りレールに引っかけ、終点の部分に行きすぎないようにこのゴムを取り付けました。安くて小さいくて…、そこはいいのですが、思っていた以上にゴムが柔らかいので、もう少し硬い方がいいかなぁと思います。

対象商品:
57588564
2023-03-30
用途:
椅子の高さ調整
有限会社平井電設 様

ホンダの軽自動車、椅子の角度があまりに水平でブレーキを掛けると荷物が足下に滑り落ち毎度毎度イラッとしていましたが、このゴムを噛ませたことで微妙な角度がつき、滑り落ちることも無くなり、何より安価で助手席の乗り心地向上に貢献しました。

1人が参考にしています
対象商品:
57588546
2024-09-09
用途:
扉のストッパー
その他業種

思っていたよりゴム質が硬い、値段的には妥当かと思いました

対象商品:
57588528
2023-02-07
用途:
当たり止めゴムに

こちらは合成ゴムとのことで、天然ゴムより耐久性があることを期待します。

対象商品:
57588537
2022-10-26
用途:
そこそこ重量のあるケースのゴム足として
製造業

今まで使ってきた06599512に比べて
コーナはきちんと落としてあるし取付穴の皮膜も綺麗に取り除かれているし、材質自体もタイトで安心でき、言うことありません!

対象商品:
57588528
2022-06-03
用途:
窓の戸当たり用に使用
医療・福祉・介護関連業

サッシ窓の当たりゴム交換等に使用するため購入。最初、においが気になりましたが日時が経過するとあまり気にならなくなりました。 大きさなどは良く、目的通りの仕上がりとなりました。 また必要に応じて購入します。

対象商品:
57588537
2022-09-24
用途:
箱製作
製造業

ゴム足として使用しています。今のところ同サイズ品と遜色なく使えています。

対象商品:
57588546
2022-06-24
用途:
アオリのガード
電気・ガス・熱供給・水道業

結構シッカリしてます、これで大切な物を守りましょう!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする