曜日別特売
S056-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S056-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588556
S056-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588556
S056-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588556

ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4300本)
寸法d(mm)M2
寸法L(mm)6
内容量1缶(4300本)注文コード57588556品番S056-0206
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7918材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ寸法L(mm)6寸法d(mm)M2頭部厚(mm)1.3頭部径(Φmm)3.5適合ドライバープラス No.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする