※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S056-0306 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588590 S056-0306 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588590 S056-0306 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588590

ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1600本) 注文コード 57588590 品番 S056-0306
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7926 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする