曜日別特売
S059-0408 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S059-0408 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588976
S059-0408 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588976
S059-0408 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588976

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(400本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)8
内容量1缶(400本)注文コード57588976品番S059-0408
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。
プラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9426材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)8寸法d(mm)M4頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)(dc)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする