※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S059-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588985 S059-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588985 S059-0410 ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588985

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400本) 注文コード 57588985 品番 S059-0410
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。
プラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9424 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)7 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応 座金寸法(mm)(dc)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする