三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 客室備品・アメニティ
三和[店舗什器・備品]の アメニティ
べっこう調ブラシ(OP袋入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本×15箱)
注文コード
57588993
品番
SF-9
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
【ブラシ】PP・ゴム【持ち手】PS
寸法(mm)
180
色
べっこう調
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200