※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S060-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589019 S060-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589019 S060-0206 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589019

ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3700本) 注文コード 57589019 品番 S060-0206
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9446 材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M2 頭部厚(mm)1.3 頭部径(Φmm)3.5 適合ドライバープラス No.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする