※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S060-0210 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589037 S060-0210 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589037 S060-0210 ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589037

ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2700本) 注文コード 57589037 品番 S060-0210
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9428 材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M2 頭部厚(mm)1.3 頭部径(Φmm)3.5 適合ドライバープラス No.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする