ウェブカメラ 1080P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57589377 品番95116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。

仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容本体×1 材質ABS 質量(g)127 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30 インターフェースUSB2.0 Type-A 解像度フルHD 画素数200万画素 アズワン品番64-5186-41 画角55° 内蔵マイクあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
ウエブ会議に
飲食業

この値段でこれだけ使えたら何の問題もありません。していえばもう少しコードが長ければ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする