グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
パワハラ防止法標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
エコボード
仕様
角R加工、4つ穴付
メーカー商品コード
6300004561
注文コード
57589499
品番
PH-3 300x300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・メーカー商品コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パワーハラスメント防止を掲げる分かりやすい標識になります。
用途
パワハラ防止について理解と周知徹底を行います。
仕様
角R加工、4つ穴付
材質
エコボード
寸法(mm)
300×300
文字内容
STOP パワハラ
メーカー商品コード
6300004561
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300