クレインスター ソーラー式工事灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57589605 品番 クリアレンズ LE-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。
コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。

用途夜間の工事灯として LED色赤、緑 充電時間(時間)約15 動作時間無日照90時間以上 LED使用数(個)赤色1+緑色1 メーカー商品コード6300004728
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする