グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの その他保安・工事灯用品
インフィニティエス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57589614
品番
ソーラーパネルセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。
軽量設計の為、現場での設置が容易です。
明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途
夜間現場や作業所など
付属品
ソーラーパネル(SLB-4):1台
寸法(mm)
620×600×97
動作時間
ソーラー電源使用時200時間以上
メーカー商品コード
6300004587
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ソーラーパネルセット インフィニティエス
参考になった