グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの チューブライト
オーロラチューブライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57589623
品番
LE-C100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途
景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品
ソーラーパネル
長さ(m)
10
LED色
赤、青緑
動作時間
ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)
赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード
1107500708
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300