グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 看板用部品・オプション
人感センサーECOライトスリム ソーラー式看板照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57589648
品番
LE-K50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。
スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途
人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)
280×110×64
質量(kg)
1.6
充電時間(時間)
約10
LED使用数(個)
白色×2
メーカー商品コード
1103502202
感知距離(m)
約3〜8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300