代表画像

S027-0512 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589737 S027-0512 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589737 S027-0512 ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57589737

ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300本) 注文コード57589737 品番S027-0512
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4697 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法L(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法d(mm)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする