- トワイライトテック グリーンクロス 57589754 - トワイライトテック グリーンクロス 57589754

トワイライトテック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57589754 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。
標準電波により製品が同期点滅します。
電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。

用途現場などのコーンに付けて使用します。 寸法(mm)79.5×163 質量(g)220 LED色マルチカラー(赤/緑) 動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光) LED使用数(個)4 メーカー商品コード1107120140 発光パターン赤緑交互同時点滅
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※同期点滅は電波の受信範囲内であっても地域、地形などの影響によって受信できない場合もあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

F.H.Vフルハーネスベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする